エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの 流体ノズル
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(大タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05365867
品番
MMA100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
粒子径が小さい。
微少水量の噴霧が可能。
液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。
高粘度液体を自吸して噴霧が可能。
自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。
口径(Φmm)
噴霧2.4
噴霧量(mL/min)
20〜200
用途
精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。
適合
(継手・チューブ)Rc1/8
材質
本体:SUS316L
空気流量(NL/min)
100