曜日別特売
AB-C7P 小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ 05365894

AB-C7P 小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ 05365894
AB-C7P 小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ 05365894
AB-C7P 小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ 05365894
AB-C7P 小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ 05365894
AB-C7P 小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ 05365894
AB-C7P 小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ 05365894
AB-C7P 小型エアーノズル フラットタイプ エバーロイ 05365894

小型エアーノズル フラットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05365894品番AB-C7P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。

用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン取付サイズR1/8吐出空気量(NL/min)560(最大)材質PPS質量(g)5種類フラット最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)130最小通路径(Φmm)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05365894
2019-06-28
用途: 樹脂薄バリ取り実験用に購入
株式会社アドバンスパワー

高価なエアーナイフとエアーノズルの性能を比べました。
エアーナイフは線状にエアーが出る機構です。エアーノズル先端はφ1の穴が開いています。両者を比べるとエアーナイフよりノズルの方が破壊力があります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする