※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリム(片面リップ)
岩田製作所の トリム(片面リップ) 長さ定尺品
トリム 62シリーズ(B-3T)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
対応板厚(mm)
1.2〜1.6
注文コード
05365895
品番
62-16-B-3T-L15
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・対応板厚・内容量
など
255
種類から選べます
他の種類を見る
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色
黒
長さ(m)
15
模様
3
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
シリーズ
62
材質(芯金)
アルミ(A5052)
アズワン品番
64-4681-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応板厚(mm)
1.2〜1.6