エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの エアーノズル
エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05365903
品番
AB-B50P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
取付サイズ
R1/2
吐出空気量(NL/min)
1190
用途
液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
材質
PPS
質量(g)
25
種類
フラット
耐熱温度(℃)
130
最大使用圧力(kPa)
100
最小通路径(Φmm)
3.1