エバーロイ
エバーロイの エアーガン・スプレーノズル
エバーロイの スプレーノズル・エアーノズル
エバーロイの エアーノズル
エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05365912
品番
AJ-B190A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。
円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。
取付ねじ
M8
吐出空気量(NL/min)
2000(10kPa)
用途
製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃
材質
アルミニウム(アルマイト処理)
質量(g)
710
種類
スポット
空気接続口
Φ76.2mm
最小通路径(Φmm)
19