重量用キャスター(ゴム車輪)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05366025 品番 HJ-200RB
参考基準価格(税別)¥15,590 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

重量物の軽快な運搬を可能にします。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(kg)410 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)250 材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入) 軸径(Φmm)25 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 車輪幅(mm)63 ストッパーなし 取付穴径d(mm)14 偏心E(mm)58 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06581346
2021-10-31
用途:
重量台車の補修

鉄板の厚みもあり車輪自体も頑丈そう
但し使用条件がスクラップの回収で床が油で汚れている。
耐油にどれだけ持ってくれるか。

対象商品:
06581407
2021-05-26
用途:
架台の移動用に

メーカー品だけあり 荷重に対しての強度も十分あり使えます

1人が参考にしています
対象商品:
06581461
2020-03-27
用途:
台車の補修
東洋電機株式会社 様 (製造業)

既設台車への取り換えもスムーズに出来、予想以上に良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06581224
2017-05-24
用途:
機械移動の台車に
株式会社河野工業 様 (建設業・工事業)

8輪の台車でも軽くていいです!低床なので低い場所への搬入に便利です。

対象商品:
06581224
2015-07-21
用途:
台車を造り厨房機器等の搬入に使用
東央株式会社 様 (建設業・工事業)

動きもスムーズで重量にも絶えます。低く造くれるので高さ制限ある場所にも重宝しています。でも最近ゴムとベアリング部の剥離が見られます車輪だけの購入が出来ればありがたいのですが?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする