東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
重量用キャスター(ゴム車輪)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05366034
品番
HK-200RB
参考基準価格(税別)
¥11,310
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(kg)
410
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ゴム車輪(ベアリング入)
軸径(Φmm)
25
形状
固定車
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重用
車輪幅(mm)
63
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)