※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
重量用キャスター(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05366043
品番
HK-200UB
参考基準価格(税別)
¥20,160
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(kg)
600
取付座(mm)
151×102
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ウレタン車輪(ベアリング入)
軸径(Φmm)
25
形状
固定車
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
車輪幅(mm)
63
ストッパー
なし
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
122×63
プレート寸法F1×F2(mm)
151×102
取付穴径d(mm)
14
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)