※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HJ-200UB 重量用キャスター 東正車輛 05366052 HJ-200UB 重量用キャスター 東正車輛 05366052 HJ-200UB 重量用キャスター 東正車輛 05366052

重量用キャスター

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05366052 品番 HJ-200UB
参考基準価格(税別)¥24,440 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
車輪径(Φmm)200 許容荷重(kg)600 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)250 材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 軸径(Φmm)25 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付ピッチ(mm)(P1×P2)112×112 プレート寸法F1×F2(mm)140×140 取付穴径d(mm)14 偏心E(mm)58 車輪径D(Φmm)200 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06581355
2021-11-15
用途:
台座に取り付けました。
株式会社近藤組 様

一個が250`の重量に耐えるとの事で4個求めましたがしっかりとして動かしやすく 再度注文しようと考えています。

対象商品:
06581294
2017-04-18
用途:
機械の移動時に使用
株式会社ウチゲン 様 (製造業)

移動時に重く、もう少し車輪径を大きくすれば良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
06581233
2016-10-20
用途:
展示用台車に使用」

値段が安く、品質も良く、使用に際し大変満足のいく商品でした。

対象商品:
06581531
2013-08-28
用途:
鋼製スロープに取り付けて使用します
株式会社森村組 様

段差など障害があると進めなくなるのでいまいちの使用感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする