東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05366068
品番
HJ-200MCB
参考基準価格(税別)
¥41,720
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
660
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
MCナイロン(ベアリング入り)
軸径(Φmm)
25
形状
自在
荷重種別
重荷重
タイプ
重荷重
車輪幅(mm)
63
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
偏心E(mm)
58
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)