重量用キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05366077 品番 HK-200MCB
参考基準価格(税別)¥37,440 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
車輪径(Φmm)200 許容荷重(kg)660 許容荷重(daN)646.8 取付座(mm)151×102 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)250 材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 軸径(Φmm)25 形状固定 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 車輪幅(mm)63 ストッパーなし 取付高H(mm)250 取付ピッチ(mm)(P1×P2)112×63 プレート寸法F1×F2(mm)151×102 取付穴径d(mm)14 車輪径D(Φmm)200 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする