カクイ
カクイの マット・スノコ
カクイの マット
カクイの 吸油マット
フロアマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
05366208
品番
FMR-905
参考基準価格(税別)
¥93,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
天然繊維を主体原料とした製品で、クッション性に優れた3層構造になっております。
用途
ロール形状で通路に最適。
材質
天然繊維主体
長さ(mm)
5000
形状
マット状
幅(mm)
900
厚さ(mm)
7
質量(kg)
9
色
緑
吸着量(L/枚)
20
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200