カクイ
カクイの マット・スノコ
カクイの マット
カクイの 吸油マット
フロアマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
05366226
品番
FGU-5090
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
天然繊維を主体原料とした製品で、圧縮タイプで摩擦に強く、裏面にフィルムがついているので液体の透湿防止とスリップ防止効果も期待できます。
用途
工場の出入り口などに。
仕様
裏面フィルム付
材質
天然繊維主体
長さ(mm)
900
形状
マット状
幅(mm)
500
厚さ(mm)
2
質量(kg)
5.6
色
グレー
吸着量(L/枚)
1.63
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200