フロアマット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード05366235 品番FGRU-905
参考基準価格(税別)¥103,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

天然繊維を主体原料とした製品で、圧縮タイプで摩擦に強く、裏面にフィルムがついているので液体の透湿防止とスリップ防止効果も期待できます。

用途ロール形状で、工場の出入り口や通路、水回りにも最適。 仕様裏面フィルム付 材質天然繊維主体 長さ(mm)5000 形状マット状 幅(mm)900 厚さ(mm)2 質量(kg)11.25 グレー 吸着量(L/枚)16.3 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする