東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 固定車キャスター
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
05366253
品番
EK-65R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重Eシリーズ
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
82
材質(車輪)
ゴム
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
形状
固定
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
車輪幅R(mm)
20
取付穴径d(mm)
6.5
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪