W304 ハイスカット 貯水槽専用壁面洗浄剤 和協産業 05366305

ハイスカット 貯水槽専用壁面洗浄剤

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(5kg)注文コード05366305品番W304
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

数種類の酸を合理的比率で配合することによって、優れた洗浄力を相乗的に発揮します。
特に鉄さび、銅さびなどを除去すると同時に、カルシウム、マンガン、マグネシウム等のスケールに対しても有効に作用し、溶解除去します。
藻や水アカ、スライム等をブラシでアタックしたときに剥離除去しやすくなります。
本剤に配合されている特殊成分が腐食抑制作用を示し、基材に対して安全です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。

使用方法
ハイスカットの希釈液(原液~10倍)を作り、その溶液を作り、スポンジたわしなどで壁面に塗布します。その後、5~10分放置し、水洗いにて仕上げてください。
ハイスカットは水槽内面に付着した汚れを落とすもので、消毒剤ではありません。洗浄後の処理につきましては、定められた清掃方法にしたがって実施してください。
注意
※安全の為、防護メガネ、マスク、ゴム手袋をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05366305
2023-08-19
用途: 2t受水槽 井戸水 軟水器通過後の貯水 定期内部清掃

6か月毎の定期清掃に今回初使用 通常塩素系洗浄剤使用 原液をスプレーヤーにて塗布20分放置 高圧洗浄後再度原液塗布 スポンジにてこすり落とし実施 手袋ケミカルマスク必須
黄銅ボールタップ(黒緑変色)が劇的にきれいになりました。錆ゼロ
作業自体毎回一緒の作業なのですが 強アルカリ性か酸性の違いだけで長年の悩みのプラスチック臭もなぜか緩和されました
ただもう少し粘度が有ると壁面塗布に効果的なように思われます

2023-03-04
用途: 貯水槽の清掃
建設業・工事業

家庭用500リットル型貯水槽清掃に使用。水源は井戸なので壁面は真っ黒でした。原液を塗布し10分放置したら新品の時のようにキレイになり感動しました。おすすめです。コンクリートを侵食しますのでその点注意。

対象商品 : 05366305
2023-10-20
用途: 貯水タンク清掃時
建設業・工事業

多少は汚れが落ちたと思います。
もう少し容量があるのが欲しいです

対象商品 : 05366305
2020-07-14
用途: 風呂場や洗面台の清掃に使用
運輸・通信業

リン酸系のクリーナーなのでフッ酸に比べれば若干水垢が溶けるまで時間がかかりますが、環境面や安全性を考えればこれでも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 05366305
2020-04-02
用途: 鋼鉄製品の錆取り時
サービス業

これまで様々な洗浄剤を使用してきましたが極めて強力だと思います。
使用時のにおいも少なく取扱いが楽です。また購入したいと思います。

対象商品 : 05366305
2019-10-16
用途: 浴槽壁面内の清掃
サービス業

噴霧器でつけ置き洗いをおこないましたが、噴霧後、液が垂れるので斑らに水垢が落ちるので、複数回に分けて噴霧して汚れを落とすことでキレイに仕上がります。原液噴霧が効果大です。

対象商品 : 05366305
2018-10-04
用途: 貯水槽の清掃に使用する。
有限会社京都オゾン応用工学研究所

余分に購入することなく、一回きりの作業で使い切りが出来るので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 05366305
2020-03-25
用途: 貯水槽内部の清掃
卸売・小売業

貯水槽内部の清掃で使用しました。通常の洗剤ではスポンジでこすっても落ちない錆色の汚れがみるみるうちに落ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする