タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア
タジマ(田島ルーフィング)の フロアタイル
ウッドライン Eサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15枚)
注文コード
05366515
品番
WBE-409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,484
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なデザインヴァリエーション。
全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。
特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
寸法(mm)
457.2×457.2
材質
塩ビ
厚さ(mm)
3.0
エコマーク認定
認定
接着剤
(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20
工法
一般、耐水
適応下地
(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 123 007
注意
※耐水べニア下地はセメントU10をご使用ください。10℃以下の場合は低温時工法を推奨します。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。