刃径(Φmm)5シャンク径(Φmm)8材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃長(mm)10刃長Lc(mm)10刃数3全長(mm)65トラスコ品番200-1314公差0~-0.035表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇