足入れ電熱マット(タイマー付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05366859 品番ZMT-51FT
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

足をすっぽり包み、冷え性の大敵『足もと』の冷えを解消します。電気毛布のような全身を暖めるタイプだと『熱すぎる』と感じる方にもピッタリです。コントローラーは室温センサー付き、朝までぐっすり眠れます。電磁波を99%カットする独自のW-Line-Cross方式を採用。優しい暖かさで健康に敏感な方にもオススメです。マットや布団に装着してもずれないゴムバンドで、きちんと足もとをホールドします。裏地はふんわりとした起毛で肌にやさしいコットン100%。ムレずにあったかです。ダニ退治機能、手洗いOKなので清潔にお使いいただけます。

消費電力(W)50 電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7 寸法(cm)100×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする