※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の トリム(片面リップ)
岩田製作所の トリム(片面リップ) 長さ定尺品
トリム 1375シリーズ(W-3T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
対応板厚(mm)
7〜8.5
注文コード
05366936
品番
1375-80-W-3T-L15
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・対応板厚・内容量
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
色
白
長さ(m)
15
模様
3
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
シリーズ
1375
材質(芯金)
アルミ(A5052)
アズワン品番
64-4676-92
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応板厚(mm)
7〜8.5