曜日別特売
NB-FIGURES-DP08 PC用フィギュアディスプレイ台 NBROS JAPAN 05367078

NB-FIGURES-DP08 PC用フィギュアディスプレイ台 NBROS JAPAN 05367078
NB-FIGURES-DP08 PC用フィギュアディスプレイ台 NBROS JAPAN 05367078
NB-FIGURES-DP08 PC用フィギュアディスプレイ台 NBROS JAPAN 05367078
NB-FIGURES-DP08 PC用フィギュアディスプレイ台 NBROS JAPAN 05367078
NB-FIGURES-DP08 PC用フィギュアディスプレイ台 NBROS JAPAN 05367078
NB-FIGURES-DP08 PC用フィギュアディスプレイ台 NBROS JAPAN 05367078
NB-FIGURES-DP08 PC用フィギュアディスプレイ台 NBROS JAPAN 05367078
NB-FIGURES-DP08 PC用フィギュアディスプレイ台 NBROS JAPAN 05367078

PC用フィギュアディスプレイ台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード05367078品番NB-FIGURES-DP08
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

冷却ファン取付穴を利用してPCケース内にフィギュアを飾れるディスプレイ台です。 120mm/140mmファンの取付穴に対応しています。 お気に入りのフィギュアや小物などをディスプレイしてより魅せるPCに進化します。 冷却ファンの風量を極力邪魔をしないスリムな設計で、ディスプレイ面にスリットを設け、空気の流れを遮断しにくい造りになっています。 フィギュアの固定や転倒防止用に、しっかり貼れて綺麗に剥がせる透明な強力両面テープを2枚付属しました。 取付方法はタッピングネジ/M4ネジ&ナット/インチネジの3パターンです。 艶のあるブラック仕様でフィギュアの造形美をより引き立てます。 質実剛健の1.6mm厚の鉄を使用し、さらに側面に曲げ加工を加えることで抜群の剛性を実現しました。

付属品タッピングネジ2本、M4ネジ+ナット2本、インチネジ2本、両面テープ2枚材質鉄(SPCC)ブラック質量(g)約300板厚(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×170×18仕上黒色塗装
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする