※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

昭和電線ケーブルシステム PVCケーブル, 導体材質:スズめっき銅線

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(30m) 注文コード05367200 品番UL1007 #18 Red SWCC 30m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)【断熱壁】0.5 【外被】赤 長さ(m)30 規格CSA 認証, UL リスト 定格電圧(V)300 絶縁体PVC 構成【導体(mm)】34/0.18 AWG18 素線径(mm)0.18 外径(mm)2.13 断面積(mm2)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅 ケーブル形状シングルコア ストランド数34 最大動作温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする