OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
32
注文コード
05367205
品番
VP-RESF 32
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
この商品は
刃径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
刃数
6
全長(mm)
170
刃長(mm)
53
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
32
トラスコ品番
200-9145
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
コーナー面取幅C(mm)
0.8
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)