OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロング ファインピッチ VP-RELF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05367275
品番
VP-RELF 14
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングロング刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
53
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
トラスコ品番
200-9218
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角
30°
コーナー面取幅
0.5
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)