※代表画像

4100-B-3X48CT-L15 トリムシール 4100シリーズTPE 岩田製作所 05367374 4100-B-3X48CT-L15 トリムシール 4100シリーズTPE 岩田製作所 05367374 4100-B-3X48CT-L15 トリムシール 4100シリーズTPE 岩田製作所 05367374

トリムシール 4100シリーズTPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 05367374 品番 4100-B-3X48CT-L15
参考基準価格(税別)¥30,450 販売価格(税込) ¥27,368
販売価格(税別)
24,880
長さ(mm)15 対応板厚(mm)4〜5 タイプC 材質TPE(熱可塑性エラストマー) シリーズ4100 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする