Android13搭載の1次元・2次元対応モバイルターミナル。最新のBluetooth 5.2搭載で通信速度と省電力機能強化。Googleサービス対応。高性能なバーコード読み取りエンジン搭載で、汚れやシワのあるラベル、印刷の粗いバーコードや、缶などの曲面・反射率の高い素材に印刷されたバーコードもスムーズに読み取れます。現場作業でも安心の耐落下性能1.5m、IP67準拠の高堅牢性。6000mAhの大容量バッテリー搭載で約2.5〜3時間で満充電、連続約12時間使用可能。6.1インチの大画面。軍手やドライバー手袋をしたままの操作や、手が濡れた状態でも使用でき、様々な現場で活躍。独自のMDM(端末管理)ソフトウェア「Ndevor」搭載。端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能。ハードウェアに付属する無償のソフトウェアとなり、ランニングコストもかかりません。賞味期限OCRの読み取りに対応(オプション)。充電クレードルなどオプション品も充実。