※代表画像

6200-B-3X16AT-L15 トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 05367636 6200-B-3X16AT-L15 トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 05367636 6200-B-3X16AT-L15 トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 05367636

トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 05367636 品番 6200-B-3X16AT-L15
参考基準価格(税別)¥30,450 販売価格(税込) ¥27,368
販売価格(税別)
24,880

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

長さ(m)15 対応板厚(mm)1.2〜1.6 用途工作機械、扉部のクッション材に 材質TPE(熱可塑性エラストマー) タイプA シリーズ6200 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする