刃径(Φmm)28
シャンク径(Φmm)32
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃長(mm)55
刃長Lc(mm)55
刃数3
全長(mm)150
トラスコ品番200-1608
公差0〜-0.050
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)50
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇