刃径(Φmm)28シャンク径(Φmm)32材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃長(mm)55刃長Lc(mm)55刃数4全長(mm)150トラスコ品番200-1616公差0~-0.050表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇