曜日別特売
H2NPB-1P-14N ポスティモ フレーム YKK AP 05367936

*ポストは別売りです

H2NPB-1P-14N ポスティモ フレーム YKK AP 05367936
H2NPB-1P-14N ポスティモ フレーム YKK AP 05367936

ポスティモ フレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個(1箱)プラチナステン注文コード05367936品番H2NPB-1P-14N
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &
カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。

用途
フレーム
材質アルミ形材プラチナステン再生材使用率(%)25再生材使用使用
注意
※*フレームのみとなっており、ポストは同梱されておりません。別途 ポストをお買い求めください。
※*ポストの内側で、部分的に塗装の色ムラがあります。商品性能上全く問題ありませんので、ご了承ください。
※*ポスト本体表面に溶接時の痕跡が残りますが、商品の性能上は全く問題ありませんので、ご了承ください。
※*柱にはネームシール(大)が同梱されています。柱がカームブラック色のときのみ白のネームシールとなり、その他
※の柱色の場合は黒のネームシールとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする