使用例

遮熱シート1m×6m(屋根用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(6m) 注文コード 05368040 品番 B-FGCR06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック

規格1m×6m 用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする