OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05368063
品番
XPM-EML 5
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
25
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
トラスコ品番
201-0062
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
公差
0〜+0.030
ねじれ角
約30
コーナー形状
ピンカド
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇