曜日別特売

SGといし

(6件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1枚外径(Φmm)355穴径(Φmm)127粒度46注文コード05368143品番SG00637
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。

外径(Φmm)355厚さ(mm)38穴径(Φmm)127粒度46砥材3SG仕様ポーラス被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用硬度I最高使用周速度(m/s)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05367793
2025-08-25
用途: 木工旋盤のバイト研磨
製造業

バイトが気持ちよく研げます。回転ブレもなく快適。
国産の古いスロースピードグラインダーは軸が10mmなので、革を加工したブッシングをはめ込み、問題なく使えています。

対象商品 : 05369166
2022-05-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

機械の表面研磨に使用していますが、キレも良いです。

対象商品 : 05367793
2020-04-25
用途: 工具研削

切れが良く研削焼けが少ない、ドレス頻度が少なくて済む良い砥石だと思います。 鋼用にはWA80Kを使っていましたが、摩耗は少ないものの切れが悪くひんぱんにドレスしなければならず、手間がかかるし結局は消耗が速い。 SG砥石を推奨され、SG80Jが好結果でした。 最高周速度40m/sという仕様もクレトイシWAより20%ほど高速化できるので助かります。

対象商品 : 05367766
2016-09-29
用途: グラインダーといし交換
オールマリン

リョービの小型グラインダーの砥石が交換必要となり捜していました。直径が小さい為現地では購入出来ず2回目の購入になります。

1が参考にしています
対象商品 : 05367793
2016-03-14
用途: ステンレス鋼の研削
建設業・工事業

ステンレス鋼は良く削れて、整形性も良いが、SG砥石そのものが削れてしまい摩耗が多い。
アルミナの単結晶で同サイズのものがあればそれも試してみたい。

1が参考にしています
対象商品 : 05367793
2016-03-15
用途: ステンレスの研削
建設業・工事業

ステンレス鋼が良く削れて、整形性も良い。但し、砥石そのものの摩耗が大きい。砥石としては、砥粒がアルミナ単結晶の物で、同じサイズのものが欲しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする