Mac向け 液晶ディスプレイ 31.5型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05368329 品番MA320U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適
31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)
3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン
光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応
10ビットカラーによる10億7000万色の表現力
広色域: Display P3 97%、sRGB 99%カバー
Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能
Type-C、HDMI 2系統接続
USBハブ機能付き
treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵
高さ調整、回転機能付き
Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー
リフレッシュレート60Hz

ピッチ(mm)画像:0.182 規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応 消費電力(W)最大250/標準45 デフォルトM-bookモード/エコモードなし 角度(°)【ティルト】上下:-5/20 表面処理Nano Matte Panel 接続USB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2 機能グレア/ノングレア:ノングレア、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI コントラスト比1300:1 最大解像度3840×2160/4K UHD 表示色約10億7000万色 走査周波数(水平)27〜135KHz 走査周波数(垂直)24〜76Hz ケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m) 入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1 密度画素:140 ppi 視野角(左右:上下)178°/178° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2 画面サイズ31.5インチワイド 差込口ヘッドフォンジャック(出力):あり 高さ調整範囲(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト 回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)697.3×392.2 パネル駆動方式IPS VESA対応あり 輝度(cd/m2)550(or ANSI/HDR時600) 応答時間(ms)GTG 5 オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする