隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード05368365 品番37444592
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

物流課題となる積載量アップ・輸送コストダウンを目指した商品です。
内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。
従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*メーカー比)
農林水産省推奨規格に適合。

用途米、粒状物などの運搬 ベージュ 容量(L)1440 本体サイズ(mm)角1050×H1200 最大充填質量(kg)1090 投入口サイズ(mm)角1050×H850 排出口径(Φmm)Φ500×H450
関連資料:(5.95MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする