曜日別特売
TS-DP20B-64G バイク用ドライブレコーダー トランセンド 05368539

TS-DP20B-64G バイク用ドライブレコーダー トランセンド 05368539
TS-DP20B-64G バイク用ドライブレコーダー トランセンド 05368539
TS-DP20B-64G バイク用ドライブレコーダー トランセンド 05368539
TS-DP20B-64G バイク用ドライブレコーダー トランセンド 05368539
TS-DP20B-64G バイク用ドライブレコーダー トランセンド 05368539
TS-DP20B-64G バイク用ドライブレコーダー トランセンド 05368539
TS-DP20B-64G バイク用ドライブレコーダー トランセンド 05368539
TS-DP20B-64G バイク用ドライブレコーダー トランセンド 05368539
TS-DP20B-64G バイク用ドライブレコーダー トランセンド 05368539
TS-DP20B-64G バイク用ドライブレコーダー トランセンド 05368539
TS-DP20B-64G バイク用ドライブレコーダー トランセンド 05368539

バイク用ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード05368539品番TS-DP20B-64G
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98016,980

トランセンドのDrivePro 20Bは、シンプルでコンパクトなPOVカメラで、屋外での利用に適しています。
STARVIS(TM)イメージセンサを採用しており、夜間でも鮮明な60fpsのフルHD 1080P録画ができます。
また、IP68に対応する防水性と防塵性を備え、熱や衝撃にも耐性があるので、様々な気象条件で使用可能です。
専用アプリとWi-Fi機能により、モバイル機器で録画中の映像をライブストリーミングすることができ、持ち運びしやすい小型サイズなので、二輪車での通勤通学、配達業務、旅行など様々な用途で利用できます。

仕様●ホルダーの質量:20 g (0.7 oz)●供給電源(最大):出力: DC 5V / 2A●保証:CE/UKCA/BSMI/NCC/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):4 時間セット内容DrivePro 20B、microSDカード、マイクロUSB - USB Type-Aケーブル、ホルダー、マウンター(接着パッド付)、ショルダーストラップマウント、クイック操作ガイド寸法(mm)90.2×30×30 (3.55"×1.18"×1.18")質量(g)カメラ:74 (2.6 oz)インターフェースUSB 2.0解像度フルHD 1080P保証期間2年保証視野角140° (対角)フォーマット形式動画:MP4 (H.264)口径F/2.8対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70 (158°F)プロトコルWi-Fi :802.11nRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60/30 fps動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 60 (140°F)USBタイプマイクロUSB - USB Type A容量(GB)付属の64 microSDカードIP等級IP68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする