曜日別特売
XPM-EMS 2.5 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー) 05369411

XPM-EMS 2.5 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー) 05369411
XPM-EMS 2.5 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー) 05369411

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
刃径(Φmm)2.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
シャンク径(Φmm)6
刃長Lc(mm)10
内容量1本注文コード05369411品番XPM-EMS 2.5
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。

刃径(Φmm)2.5刃長Lc(mm)10全長(mm)55シャンク径(Φmm)6トラスコ品番200-3279材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05369524
2021-04-18
用途: NCフライスの成型仕上げ用に

普通のOSG製品は切れ味も良く耐久性もありますが
この製品のOSG製品は、切れ味がよく加工が出来ます
刃欠け起きやすいので XPMシリーズも他国製なのか?心配です
あと、もっとリーズナブルにしてください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする