※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の トリム・トリムシール
岩田製作所の エッジガード
ラバーエッジトリム TRE16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本)
長さ(m)
15
注文コード
05369614
品番
TRE16-L15
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
対応板厚(mm)
1.6
長さ(m)
15
仕様
シーラー材なし
材質
ネオプレン
適合規格
RoHS2
最小曲げ半径(mm)
向き1:R20、向き2:R20、向き3:R10
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
70〜80