iPhone15/15Pro 14/14Pro 13/13Pro対応保護ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05369625 品番ET-O23iPGS02-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ケースに干渉しないスタンダードサイズ
ガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくい
エアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい
厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用
万一割れても安心な飛散防止加工
汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作
手を傷つけないラウンドエッジ加工

付属品アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書兼保証書×1 厚さ(mm)ガラス本体:0.33 種類干渉ゼロガラス マット 本体サイズ(mm)約65.7×141.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする