OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9
注文コード
05369752
品番
XPM-EHS 9
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
25
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
10
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
3
公差
0〜-0.040
ねじれ角(°)
50
トラスコ品番
200-7657
ねじれ角
50
刃長Lc(mm)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)