sofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 スモーキーブラック(MOT-CBCLIP05-BK)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05369765 品番MOT-CBCLIP05-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

選べる設置方法
裏面はマグネットか接着シールどちらか選べます。
設置する場所によって選択できます。
8.0mmまでのケーブルに対応
直径3.0mm 〜 6.0mmまでに対応してるのでライトニングケーブルやType-Cケーブルなど様々なケーブルに対応。
太めのケーブルもしっかり固定。
※中央の穴のみ直径3.0mm〜8.0mmのケーブルに対応しております。

用途玄関の鍵かけ、デスクのケーブル収納に。 付属品接着シール(3枚) 材質シリコン、磁石 スモーキーブラック 本体質量(g)約37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×約17×約89 適合ケーブル(Φmm)太さ:3.0〜6.0
注意
※中央の穴のみ直径3.0mm〜8.0mmのケーブルに対応しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする