呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)42呼び径(mm)50寸法H(mm)166規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)寸法A(mm)220寸法D(Φmm)165寸法C(mm)120寸法D1(Φmm)81接続方式ウェハー形寸法D2(mm)122寸法l(mm)220型番(ギヤボックス)TYPE1接続ウエハー寸法d(Φmm)56寸法A1(mm)167寸法H1(mm)83寸法H2(mm)110寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160寸法H3(mm)56寸法n(mm)4材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDM寸法h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応取付穴数n4バルブ種類バタフライバルブ