曜日別特売
XPM-EHS 25×3F 粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS OSG(オーエスジー) 05369883

XPM-EHS 25×3F 粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS OSG(オーエスジー) 05369883
XPM-EHS 25×3F 粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS OSG(オーエスジー) 05369883

粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)25注文コード05369883品番XPM-EHS 25×3F
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。

刃径(Φmm)25刃長(mm)50全長(mm)140シャンク径(Φmm)25材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3公差0~-0.050ねじれ角(°)50トラスコ品番201-1638ねじれ角50刃長Lc(mm)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする