OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の モバイルバッテリー/充電器
OWLTECH(オウルテック)の AC充電器
コンパクトなサイズなのに24Wの高出力 最大24W出力 USB Type-A×2 AC充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05369921
品番
OWL-AC24WA2-RWH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンパクトなAC充電器
USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応
2台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでよりコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の2年保証
出力
【単ポート使用時】DC5V/2.4A【2ポート使用時】DC5V/4.8A(合計最大24W)
本体質量(g)
52
入力
AC100V-240V 50/60Hz 0.8A
対応
スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、加熱式たばこなど
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 33 × 41 × 33
保証期間
2年間
USBポート
USB Type-A × 2ポート
注意
※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。