※代表画像

TRE16-L24 ラバーエッジトリム TRE16 岩田製作所 05369989 TRE16-L24 ラバーエッジトリム TRE16 岩田製作所 05369989

ラバーエッジトリム TRE16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 長さ(m)24 注文コード05369989 品番TRE16-L24
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は長さ・内容量など120種類から選べます 他の種類を見る
対応板厚(mm)1.6 長さ(m)24 仕様シーラー材なし 材質ネオプレン 適合規格RoHS2 最小曲げ半径(mm)向き1:R20、向き2:R20、向き3:R10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)70〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする