自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05370392 品番 VYS4UUESJ020
参考基準価格(税別)¥17,620 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス

呼び径(A)20 接続差込み 材質U-PVC 呼び径(B)3/4 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)210 寸法H(mm)120 規格JIS 材質(シール)EPDM 寸法D1(Φmm)60 寸法l(mm)24 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 寸法d(Φmm)20 寸法H1(mm)98 寸法d1(Φmm)26.13 寸法H2(mm)168 流体温度(℃)0〜50 寸法H3(mm)131 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 寸法d3(Φmm)26.13 寸法d4(Φmm)20 材質(ダイヤフラム)EPDM テーパ 1/T1/34 RoHS指令(10物質対応)対応 パイプの呼び20A(3/4B)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05370435
2022-01-19
用途:
排水ラインの配管
農・林・水産業

異物が入った時ネットが破れる時があります。ネットのみの交換部品があればなお良いです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ネットのみ(40メッシュ)は専用部品(オプション)として各サイズ販売しております。
https://www.monotaro.com/g/04122555/?displayId=26

対象商品:
05370392
2019-11-21
用途:
循環冷却水用として
ブルーフォース株式会社 様

汚れつまりが確認できるので非常に便利。取り付け取り外しも簡単にできるので重宝しています、またアサヒAVさんは接続コネクタが共通なので◎。

対象商品:
05370392
2017-05-07
用途:
家庭の井戸水ポンプ

DIYで取り付けましたが簡単に作業できました。砂取りの状況ですが透明なので少しずつ砂粒がたまっているのが目視できます。メッシュ60でも良いかなと感じています

対象商品:
05370383
2017-03-21
用途:
活魚生け簀のポンプ作業に遣いました

とてもコンパクトでごみの詰まりも視認性がいい為いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする