曜日別特売
VYS4UUENJ025 自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV 05370496

自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード05370496品番VYS4UUENJ025
参考基準価格(税別)¥20,170販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス

呼び径(A)25接続Rc材質U-PVC呼び径(B)1最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)形状Y形種類ストレーナ寸法L(mm)224寸法H(mm)133寸法D1(Φmm)70寸法l(mm)20メッシュ標準40寸法d(Φmm)25寸法H1(mm)111流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05370478
2021-03-24
用途: 農作業中、ポンプのゴミ取りに

フィルターを掃除する時、フィルターの取り付け部品のリングが外れやすくなくしてしまう。

対象商品 : 05370514
2020-02-28
用途: 屋根融雪
建設業・工事業

普通に良品です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1が参考にしています
対象商品 : 05370496
2019-04-15
用途: 液体の異物除去。
株式会社いわぎ物産センター

液体の異物除去に使用していますがメッシュが脆すぎて取り扱いが雑だとすぐに破れてしまいます。価格が割高になっても良いのでステンレス系のメッシュを考案してもらえないでしょうか。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 05370496
2019-04-15
用途: 現在、使っているもが壊れたので、新替えしました。
株式会社計測工業

面間が変わると配管を作り替えなければ成らないので、これで満足しています。

対象商品 : 05370496
2016-10-25
用途: 薬品の配管の異物混入阻止用
タカヤ商事株式会社

見た目より丈夫です 外部から詰まり具合が確認できて満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする