自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05370523 品番 VYS4UUENJ050
参考基準価格(税別)¥41,780 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス

呼び径(A)50 接続Rc 材質U-PVC 呼び径(B)2 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)324 寸法H(mm)190 寸法D1(Φmm)106 寸法l(mm)28 メッシュ標準40 寸法d(Φmm)51 寸法H1(mm)160 流体温度(℃)0〜50 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05370478
2021-03-24
用途:
農作業中、ポンプのゴミ取りに

フィルターを掃除する時、フィルターの取り付け部品のリングが外れやすくなくしてしまう。

対象商品:
05370514
2020-02-28
用途:
屋根融雪
建設業・工事業

普通に良品です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
05370496
2019-04-15
用途:
液体の異物除去。
株式会社いわぎ物産センター 様

液体の異物除去に使用していますがメッシュが脆すぎて取り扱いが雑だとすぐに破れてしまいます。価格が割高になっても良いのでステンレス系のメッシュを考案してもらえないでしょうか。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
05370496
2019-04-15
用途:
現在、使っているもが壊れたので、新替えしました。
株式会社計測工業 様

面間が変わると配管を作り替えなければ成らないので、これで満足しています。

対象商品:
05370496
2016-10-25
用途:
薬品の配管の異物混入阻止用
タカヤ商事株式会社 様

見た目より丈夫です 外部から詰まり具合が確認できて満足しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする