アサヒAV
アサヒAVの バルブ
アサヒAVの ストレーナー
アサヒAVの Y形ストレーナー
自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
U-PVC
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
材質(本体)
U-PVC
材質(シール)
EPDM
材質(ボディ)
透明PVC
注文コード
05370575
品番
VYS4UUEF1020
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
種類
ストレーナ
形状
Y形
材質
U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0(10.2)
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
メッシュ
40
規格
JIS10K
流体温度(℃)
0〜50
寸法C(mm)
75
寸法d(Φmm)
20
寸法D(Φmm)
100
寸法D1(Φmm)
60
寸法H(mm)
120
寸法h(Φmm)
15
寸法H1(mm)
98
寸法L(mm)
254
寸法n(mm)
4
寸法t(mm)
14
材質(本体)
U-PVC
材質(シール)
EPDM
接続形式
フランジ形
寸法H2(mm)
168
寸法H3(mm)
131
材質(ボディ)
透明PVC
寸法d4(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴数n
4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材