自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質U-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM 材質(本体)U-PVC 材質(シール)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 注文コード05370584 品番VYS4UUEF1025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,470 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び径・材質・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 種類ストレーナ 形状Y形 材質U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM メッシュ40 規格JIS10K 流体温度(℃)0〜50 寸法C(mm)90 寸法d(Φmm)25 寸法D(Φmm)125 寸法D1(Φmm)70 寸法H(mm)133 寸法h(Φmm)19 寸法H1(mm)111 寸法L(mm)280 寸法n(mm)4 寸法t(mm)14 材質(本体)U-PVC 材質(シール)EPDM 接続形式フランジ形 寸法H2(mm)189 寸法H3(mm)148 材質(ボディ)透明PVC 寸法d4(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴数n4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする